Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 41 - 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 41 - 41: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 41 - 41: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 41 - 41: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 41 - 41: Detailansicht 3
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-N- 41 - 41: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783084679
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084679
EAN/GTIN:
     4031783084679
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go& relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfreiWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 41 Schuhweite: N (11) Schutzklasse: S3 SRC ESD Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Glattleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Industrial für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,71*
€ 60,50*
Lager 79DAC
2
€ 5,90*
ab € 49,14*
€ 61,06*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 56,53*
€ 69,92*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 57,17*
€ 69,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 70,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,32*
€ 70,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,79*
€ 67,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,68*
€ 62,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,14*
€ 58,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,60*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,55*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,58*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,33*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 47,75*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 47,60*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 47,55*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 47,44*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 47,67*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 47,66*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 51,58*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.