Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260/11 Mapa, Alto 260, Chemikalienschutzhandschuh Größe 11, Beschichtungs- Außen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466223
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Alto 260
EAN/GTIN:
     3245422604116
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

260/11 Mapa, Alto 260, Chemikalienschutzhandschuh Größe 11, Beschichtungs- Außen- material Naturlatex, Innenver- arbeitung Velourisiert, Länge 32 cm Stärke 0,80 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Material:
Naturlatex
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
32 cm
Stärke:
0,80 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 2,99*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 118,72*
€ 146,65*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 150,95*
€ 183,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 149,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.