| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1466159 Herst.-Nr.: ULTRANE 551 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
551/11 Mapa, Ultrane 551, Montagehandschuh, Größe 11 Beschichtungs- Außenmaterial Polyurethan- schaumstoff, Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot, Länge 22-27 cm, Kategorie 2 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet Norm: EN 388, Fabrikat: Mapa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 45 GRAMM | Material: | Polyurethan | Innenverarbeitung: | Nahtloses Stricktrikot | Länge: | 22-27 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, MONTAGEHANDSCHUH,, 3245425514313, 1515467 |
| | |
| |