Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

519/7 Mapa, AdvanTech 519, Reinraumhandschuh, Größe 7 Beschichtungs- Außenmateri


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1466098
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     AdvanTech 519
EAN/GTIN:
     3245425193174
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

519/7 Mapa, AdvanTech 519, Reinraumhandschuh, Größe 7 Beschichtungs- Außenmaterial Nitril Innenverarbeitung Chloriniert Länge 33 cm, Stärke 0,30 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
33 cm
Stärke:
0,30 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,75*
9 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 216,15048*
€ 259,00056*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 295,23024*
€ 348,68016*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.