Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

492/11 10P. Mapa, Ultranitril 492 10P., Chemikalienschutzhandschuh Größe 11, Bes


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1466062
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultranitril 492 10P.
EAN/GTIN:
     3245424922218
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

492/11 10P. Mapa, Ultranitril 492 10P., Chemikalienschutzhandschuh Größe 11, Beschichtungs- Außen- material Nitril, Innenver- arbeitung Velourisiert, Länge 32 cm Stärke 0,38 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, ISO 18889, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86 GRAMM
Material:
Nitril
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
32 cm
Stärke:
0,38 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5, ISO 18889
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,92*
5 Tage
119
10
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,15*
8 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,37*
10
€ 4,95*
ab € 2,038*
€ 2,828*
10
€ 4,95*
ab € 2,038*
€ 2,828*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.