Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

340/10 Mapa, Ultraneo 340, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1465935
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     UltraNeo 340
EAN/GTIN:
     3245423401202
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

340/10 Mapa, Ultraneo 340, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- Außen- material Neopren und Naturlatex, Innen- verarbeitung Textilfutter, Länge 38 cm Stärke 1,30 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 407, EN 374-1, EN 421, EN 511, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
268 GRAMM
Material:
Neopren
Innenverarbeitung:
Textilfutter
Länge:
38 cm
Stärke:
1,30 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 407, EN 374-1, EN 374-5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,05*
8 Tage
60
5
€ 5,99*
ab € 10,57*
€ 13,89*
5 Tage
90
5
€ 6,95*
ab € 14,04*
€ 18,17*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 22,61*
1
€ 8,95*
ab € 14,61*
€ 22,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 552,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.