Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

298/10 Mapa, Alto 298, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- Außen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1465883
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Alto 298
EAN/GTIN:
     3245422981200
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

298/10 Mapa, Alto 298, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- Außen- material Naturlatex, Innenver- arbeitung Chloriniert, Länge 42 cm Stärke 1,00 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
341 GRAMM
Material:
Naturlatex
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
42 cm
Stärke:
1,00 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,62*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 515,52*
€ 593,83*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 642,96*
€ 731,15*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 631,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.