Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN10014/43, LION S3 SRC, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 UNI 11583:2015, aus natü


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Lion Erwachsener
U-Power Lion Erwachsener
Artikel-Nr.:
     260S-1162131
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10014-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SN10014/43, LION S3 SRC, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 UNI 11583:2015, aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Wing-Tex atmungsaktives MAterial mit Be- lüftungsgängen, Durchtrittschutz Save & Flex PLUS, Weiche PUR Comfortsohle, Aluminium-Schutz- kappe, Fabrikat: U-Power
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe 43 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, SICHERHEITSHALBSCHUH,, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, 8033546127520, 1481900, 32521618, SN10014 43, 605088
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 57,54*
€ 69,19*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 69,26*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 61,43*
€ 73,58*
€ 5,95*
ab € 60,84*
€ 74,65*
4 Tage
11
€ 4,99*
ab € 63,64*
€ 76,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,26*
€ 82,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,29*
€ 80,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,25*
€ 74,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10014 40
ab € 58,25*
Ähnlich
U-Power
SN10014 41
ab € 60,32*
Ähnlich
U-Power
SN10014 42
ab € 60,11*
Ähnlich
U-Power
SN10014 44
ab € 60,08*
Ähnlich
U-Power
SN10014 45
ab € 57,41*
Ähnlich
U-Power
SN10014 46
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.