Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Lion Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Lion Erwachsener
U-Power Lion Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547999
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10014 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitstiefel, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, wasserabweisend, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.40
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,15*
€ 83,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paar
ab 4 Paar
€ 67,77*
€ 80,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paar
ab 6 Paar
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paar
ab 7 Paar
€ 63,80*
€ 75,92
pro Paar
ab 8 Paar
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paar
ab 9 Paar
€ 63,78*
€ 75,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10014 41
ab € 60,08*
Ähnlich
U-Power
SN10014 42
ab € 60,33*
Ähnlich
U-Power
SN10014 43
ab € 57,23*
Ähnlich
U-Power
SN10014 44
ab € 59,88*
Ähnlich
U-Power
SN10014 45
ab € 57,53*
Ähnlich
U-Power
SN10014 46
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.