Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER SN10014-43 Sicherheitsstiefel Lion Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER SN10014-43 Sicherheitsstiefel Lion Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345
U.POWER SN10014-43 Sicherheitsstiefel Lion Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345
U.POWER SN10014-43 Sicherheitsstiefel Lion Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345
U.POWER SN10014-43 Sicherheitsstiefel Lion Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     1955B-2000295034
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10014-43
EAN/GTIN:
     8033546127520
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Lion Gr. 43 schwarz Leder S3 SRC EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
SN10014-43
Werksnummer:
4720000333
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,420000
Gewicht brutto Kg:
1,380000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
Leder
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 57,23*
€ 69,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 69,31*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 61,17*
€ 73,59*
€ 5,95*
ab € 61,06*
€ 74,68*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 63,81*
€ 76,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,17*
€ 72,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10014 40
ab € 58,49*
Ähnlich
U-Power
SN10014 41
ab € 60,08*
Ähnlich
U-Power
SN10014 42
ab € 60,33*
Ähnlich
U-Power
SN10014 44
ab € 59,88*
Ähnlich
U-Power
SN10014 45
ab € 57,53*
Ähnlich
U-Power
SN10014 46
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.