Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Lion Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Lion Erwachsener
U-Power Lion Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548005
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10014 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitstiefel, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, wasserabweisend, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,59*
€ 82,81
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paar
ab 6 Paar
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paar
ab 7 Paar
€ 65,31*
€ 77,72
pro Paar
ab 8 Paar
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paar
ab 9 Paar
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,08*
€ 71,50
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10014 40
ab € 58,25*
Ähnlich
U-Power
SN10014 41
ab € 60,32*
Ähnlich
U-Power
SN10014 42
ab € 60,11*
Ähnlich
U-Power
SN10014 43
ab € 57,54*
Ähnlich
U-Power
SN10014 45
ab € 57,41*
Ähnlich
U-Power
SN10014 46
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.