| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151464 Herst.-Nr.: 2010-845-8574-48S EAN/GTIN: 4055301018175 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20108458574/48S, Arbeitshose, Größe 48S 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange/grün, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp bundhose gr 48s, arbeitshosen jeans, arbeitshosen grün, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,35* | € 77,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,26* | € 77,55* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,51* | € 77,58* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,96* | € 79,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,40* | € 86,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|