| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774949 Herst.-Nr.: 2010-845-8574/48S EAN/GTIN: 4055301018175 |
| |
|
| | |
| Bundhose 2010
Ausführung: • Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz • Mit Knietasche • Freihängende Zollstocktasche • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 83 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp bundhose gr 48s, arbeitshosen jeans, arbeitshosen grün, 2010, 61686022, Comfort, Hi-Vis |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,39* | € 77,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,61* | € 77,81* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,36* | € 77,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,69* | € 80,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,07* | € 87,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|