| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1118404 Herst.-Nr.: TOKV EAN/GTIN: 5450208014883 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
TOKV/3XL, Schutzoverall Größe S, weiß/blau Tyvek Classic Plus Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5 Tyvek-Material, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 241 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiß größe s, einmalanzug weiß, einmalanzug, SCHUTZOVERALL |
| | |
| |