| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1118133 Herst.-Nr.: CS550-XL EAN/GTIN: 4029201125882 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
CS550/XL, CS550, Chemieschutzoverall Größe XL CoverStar, weiß Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 1149-1, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 256 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, CHEMIESCHUTZOVERALL |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 3,93* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,03* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,01* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,03* | € 4,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,22* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 196,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|