Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COVERSTAR CS550 Schutzoverall CoverStar Plus® Gr.XL (58/60) weiß Kategorie II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COVERSTAR CS550 Schutzoverall CoverStar Plus® Gr.XL (58/60) weiß Kategorie II
COVERSTAR CS550 Schutzoverall CoverStar Plus® Gr.XL (58/60) weiß Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077809
Hersteller:
     COVERSTAR
Herst.-Nr.:
     CS550
EAN/GTIN:
     4029201125882
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzoverall CoverStar Plus® Gr.XL weiß PSA III COVERSTAR Arm-, Bein- und Taillengummi · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · dreiteiliger Beinzwickel · doppelte Reißverschlussabdeckung · Rückseite besonders atmungsaktiv durch SMMS-Material PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6 EN ISO 13982-1 EN 13034 EN 1073-2:2002 EN 1149-1/95 · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk,medizische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN ISO 13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN1149-1/95,Typ 5 + 6
Weitere Informationen:
eClassID:
40011003
HerstellerNr:
CS550
Werksnummer:
4000378932
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Größe XL
Produktart:
Overall
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 3,93*
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,03*
2 Tage
333
25
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,12*
2 Tage
333
1
€ 6,95*
ab € 3,03*
€ 4,42*
Lager 1955
333
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.