Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS502/3XL, CS502, Chemieschutzoverall Größe 3XL CoverStar , grün Norm: EN ISO 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1117057
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS502-3XL
EAN/GTIN:
     4029201125653
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CS502/3XL, CS502, Chemieschutzoverall Größe 3XL CoverStar , grün Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034 EN 1073, EN 14126, EN 1149-5 EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7 ISO-8, ISO-9, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,36*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 7,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 268,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.