| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1117053 Herst.-Nr.: CS502-M EAN/GTIN: 4029201125615 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
CS502/M, CS502, Chemieschutzoverall Größe M CoverStar , grün Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034 EN 1073, EN 14126, EN 1149-5 EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7 ISO-8, ISO-9, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug grün, einmalanzug, einmaloverall größe m, CHEMIESCHUTZOVERALL |
| | |
| |