Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP301/3XL, Chemieschutzoverall Größe 3XL grau Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1116989
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CP301
EAN/GTIN:
     4029201144654
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CP301/3XL, Chemieschutzoverall Größe 3XL grau Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5 CoverChem Plus-Material, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 59,19*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 65,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.