Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC301/L, Chemieschutzoverall Größe L, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1116778
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC301
EAN/GTIN:
     4029201129514
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CC301/L, Chemieschutzoverall Größe L, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
667 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 47,57*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,07*
€ 52,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.