Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC200/2XL, CC200, Chemieschutzoverall Größe 2XL, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1116753
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC200-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CC200/2XL, CC200, Chemieschutzoverall Größe 2XL, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
395 GRAMM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 11,23*
€ 13,17*
1 Tag
42
6
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 13,94*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 10,34*
€ 14,15*
1 Tag
42
1
€ 5,50*
ab € 10,45*
€ 14,18*
Lager 260
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.