Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14119-194-010/XL, 14119194010, Winteroverall VENTURA, Größe XL mit Kunstpelzfutt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1011767
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     14119-194-010-XL
EAN/GTIN:
     5711074191925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälteschutzanzug
Kälteschutzkombination
Kälteschutzoverall
Thermo-Overall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14119-194-010/XL, 14119194010, Winteroverall VENTURA, Größe XL mit Kunstpelzfutter, wasserdicht 100% Polyester, 270 g/m² Schwarz Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3080 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
3080 g
Produkteigenschaften:
Kunstpelzfutter, wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 157,15*
€ 190,30*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 157,17*
€ 190,32*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 190,93*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 191,99*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 168,27*
€ 198,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.