| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88763094 Herst.-Nr.: 5711074191925 EAN/GTIN: 5711074191925 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Coverall | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | XL | | Außentasche | Ja | | Innentasche | Ja | | Anzahl Innentaschen | 1 | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Anzahl Reißverschlusstaschen | 1 Taschen | | Doppelnaht | Ja | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Ursprungsland | Vietnam | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 3/1 EN 342 3/WP (2.08 clo) | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 3080 g | Material | Material | Polyester | | Stretch | Ja | | Stoffgewicht | 270 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |