Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2402-43-210-690, Ganter Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1051170
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2402-43-210-690
EAN/GTIN:
     4045525957749
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 2402-43-210-690, Linearkugellager, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2772 GRAMM
Höhe h1:
43
länge der läuferleiste l3:
210
länge der Schiene l1:
690
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
länge l11:
450 - 194
b1:
21
b2:
22
d1:
M 8
d2:
8.5
l4 max.:
23
m1:
25
m2:
80
s:
4.5
t:
13.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.772 kg
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager ganter, führungslager, LINEARKUGELLAGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,84*
€ 198,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,90*
€ 198,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,77*
€ 199,02*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 179,44*
€ 215,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,67*
€ 217,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2428-18-U
ab € 7,09*
Ähnlich
Otto Ganter
2424.1-8-8
ab € 1,90*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
ab € 10,57*
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,45*
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.