Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2422-18-240-40-UT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2422-18-240-40-UT
EAN/GTIN:
     4045525961081
Laufschienen GN 2422 werden zusammen mit Rollenläufern GN 2424 bzw. Laufrollen GN 2426 zu Laufrollenführungen aufgebaut. Diese platzsparenden Einheiten dienen z. B. zur Lagerung von Schiebetüren oder werden im Maschinen- und Vorrichtungsbau für das Verfahren von Anlagenteilen in linearer Richtung eingesetzt. Die Systeme zeichnen sich durch hohe Stabilität und Laufruhe, auch bei höheren Verfahrgeschwindigkeiten aus. Dank der möglichen Kombination von Fest- und Loslagerlaufschienen stellen sie keine besonderen Anforderungen an die Umgebungskonstruktion und erlauben so den Ausgleich von Parallelitätsfehlern. Bei den Formen UT / XT gehören Flachkopfschrauben mit entsprechend niedrigem Kopf zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe h1:
18
Länge der Schiene l1:
240
Bohrungsabstand m1:
40
Form:
UT - Loslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
b1:
8.3
d1:
4.5
d2:
5
d3:
M 4
d4:
9.5
l2:
8
m2:
80
s1:
2.8
s2:
0.8
sw:
T20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.132 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2428-18-U
ab € 7,10*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
ab € 10,62*
Ähnlich
Otto Ganter
2492-30-240-40-XL
ab € 12,13*
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 49,99*
Ähnlich
Otto Ganter
2424-18-N-X
ab € 63,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.