Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2424.1-8-8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2424.1-8-8
EAN/GTIN:
     4045525962026
Gabelschlüssel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite sw1:
8
Schlüsselweite sw2:
8
Werkstoff:
ST - Stahl
geeignet für Rollenläufer und Laufrollen:
GN 2424, GN 2426
sw1 - sw2:
8 - 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
ab € 10,62*
Ähnlich
Otto Ganter
2496-30-B-2RS-X
ab € 10,99*
Ähnlich
Otto Ganter
2424-18-N-X
ab € 63,84*
Ähnlich
Otto Ganter
2494-30-K3-X
ab € 58,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.