Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2428-18-U
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2428-18-U
EAN/GTIN:
     4045525960589
Abstreifer GN 2428 gewähren Schutz vor Schmutzablagerungen in der Laufschiene und an den Laufrollen. Bei der Größe h1 = 18 wird der Abstreifer nur mit einer mittigen Schraube befestigt. Die Schrauben gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
h1:
18
Form:
U - für Loslager-Laufschienen
Werkstoff:
KU - Kunststoff
b1:
12.6
b2:
5.6
d für Zylinder- schraube DIN 912:
M 3
h2:
17
l1:
7
l2:
5
l3 max.:
3.5
m2:
3.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2498-30-K-X
ab € 8,07*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
ab € 10,62*
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,54*
Ähnlich
Otto Ganter
2424-18-N-X
ab € 63,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.