Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2402-28-130-290, Ganter Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1051147
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2402-28-130-290
EAN/GTIN:
     4045525957589
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 2402-28-130-290, Linearkugellager, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
504 GRAMM
Höhe h1:
28
länge der läuferleiste l3:
130
länge der Schiene l1:
290
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
länge l11:
290 - 124
b1:
12.3
b2:
12.9
d1:
M 5
d2:
5.5
l4 max.:
18
m1:
25
m2:
80
s:
4
t:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.504 kg
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager ganter, führungslager, LINEARKUGELLAGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,80*
€ 87,73*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,73*
€ 87,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 88,12*
6 Tage
13
€ 4,90*
ab € 76,88*
€ 95,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 96,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2428-18-U
ab € 7,14*
Ähnlich
Otto Ganter
2424.1-8-8
ab € 1,89*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
ab € 10,56*
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,54*
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.