| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785620 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NV390G26 EAN/GTIN: 4014296322438 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900058992, Besucherstuhl Visit 20 Diese Besucherstühle mit dem verchromten 22-mm-Freischwinger-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar. , Sitz: ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante, Bezug 100 % Polypropylen , Rückenlehne: wahlweise gepolstert, Rückseite mit kaschiertem Stoff oder mit atmungsaktiver Netzbespannung (immer schwarz) und schwarzem Kunststoffrahmen , Sitzhöhe: 450 mm , Lehnenhöhe: 320 mm , Sitzbreite: 480 mm , Sitztiefe: 450 mm , Armlehnen (nachrüstbar): optional erhältlich, siehe Zubehör , Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | NV390G26 | Herstellername: | Topstar Moebel GmbH | Markenname: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, ergonomischer Bürostuhl, besucherstuhl leder blau, freischwinger, topstar freischwinger, 00058992, BESUCHERSTUHL, 4014296322438, 1480360 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 75,02* | € 90,96* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,52* | € 100,10* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,27* | € 100,16* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,26* | € 110,05* | | | | Lager 260 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,67* | € 132,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 264,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|