Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-737063 Herst.-Nr.: 6820 EAN/GTIN: 4017976068206 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
6820, Scheren-Hubwagen 6820 - 500 kg, Gabellänge 1.115 mm Gabellänge 1.115 mm, Fabrikat: Fetra Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 107000 GRAMM | Gesamttragkraft (kg): | 500 | Gesamtlänge (mm): | 1550 | Gesamtbreite (mm): | 526 | Hubbereich (mm): | 85 - 830 | Gabellänge (mm): | 1115 | Gabelbreite (mm): | 153 | Tragbreite (mm): | 526 | Bereifung: | Polyurethan | Radgröße (mm): | 150 x 40 | Gabelrolle Material: | Nylon | Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): | 70 x 70 | Ursprungsland: | CN | Lieferung: | montiert | Nettogewicht (kg): | 107 | TOTALSTOP möglich?: | Nein | Garantie (Jahre): | 2 | Artikelart: | Hauptartikel | FIXSTOP möglich?: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handhydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, fußtaster, Scheren-Hubwagen, SCHEREN-HUBWAGEN |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 942,33* | € 1.023,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 964,27* | € 1.043,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 960,53* | € 1.043,22* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 963,67* | € 1.064,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 989,16* | € 1.067,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|