Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12503, Fetra Schiebebügelwagen 12503, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736873
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12503
EAN/GTIN:
     4017976125039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12503, Schiebebügelwagen 12503, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
1355
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1005
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
47
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,98*
€ 381,96*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 324,84*
€ 383,76*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,69*
€ 390,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,01*
€ 390,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,32*
€ 392,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,53*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,26*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,66*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,40*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,08*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.