Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L1200xB800mm STA brillantblau Trgf.1200kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444414
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12503
EAN/GTIN:
     4017976125039
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 47kg· Gestell: Stahlrohr· Gesamthöhe: 1005mm· Gesamtbreite: 800mm· Ladehöhe: 283mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1355mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ladeflächenausführung:
Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, tischwagen fetra ral 5007, kastenwagen, fetra kastenwagen, Magazinwagen, Rollwagen, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,98*
€ 381,96*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 324,84*
€ 383,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,69*
€ 390,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,01*
€ 390,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,32*
€ 392,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 365,88*
€ 435,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,53*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,26*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,99*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,58*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,08*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.