Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 12503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-12503
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12503
EAN/GTIN:
     4017976125039
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau \"spurlos\", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
47
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1276
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
283
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, tischwagen fetra ral 5007, kastenwagen, fetra kastenwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,02*
€ 385,62*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 325,15*
€ 387,43*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,56*
€ 394,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,82*
€ 394,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,68*
€ 396,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,04*
€ 435,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,25*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,66*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,40*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,13*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.