| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-668757 Herst.-Nr.: 36364-147-024 EAN/GTIN: 4053569159944 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027283, Schwerlastschrank, Großraum, Bodentraglast 120 kg Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg. , Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung , Maße HxT: 1950x630 mm , Türöffnungswinkel: 180° , Türen: mit Verstärkungstaschen , Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss, Fabrikat: Pavoy Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Trennwand, 2x 4 Fachböden | Maße BxTxH: | 1470x630x1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 7035 | Farbe: | lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035) | Herstellerartikelnummer: | 36364-147-024-735 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Markenname: | PAVOY | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, pavoy schwerlastschrank, schwerlast schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, 00027283, GROßRAUMSCHWERLASTSCHRANK |
| | |
| |