Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden, pulverbeschichtet, für Schwerlastschrank mit Trennwand, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeboden, pulverbeschichtet
Einlegeboden, pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     103-478411
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-Z25-001-735
EAN/GTIN:
     4055479003355
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Einlegeboden, pulverbeschichtet, für Schwerlastschrank mit Trennwand, grau.

Fachböden, pulverbeschichtet, 40 mm stark.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
458 mm
Tiefe:
588 mm
Für Breite:
1040 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,15*
€ 38,53*
34 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 38,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,55*
€ 40,72*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,42*
€ 41,58*
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,26*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,70*
Ähnlich
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,39*
Ähnlich
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.