| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665939 Herst.-Nr.: 36269 EAN/GTIN: 4004514276780 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900022694, Schubladenblöcke für Steckregalsystem Dieser Schubladenblock ist sowohl freistehend nutzbar als auch im Regalsystem integrierbar. , Robust verschweißte Stahlkonstruktion * Kombinierbar mit Flügeltür Höhe 1000 mm., Fabrikat: Schulte Weitere Informationen: | | Schubladenbestückung: | 2x100, 3x200 mm | Maße HxBxT: | 900x1000x500* mm | Traglast Schublade: | 70 kg | Herstellerartikelnummer: | 36269 | Herstellername: | Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG | Markenname: | SCHULTE Lagertechnik | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Steck-Regal, Steckregal, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, schubfachschrank nutzhöhe 900mm, aluminium steckregal, schubkastenschrank grau, 00022694, SPEZIAL-SCHUBLADENBLOCK |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,58* | € 810,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 764,21* | € 844,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,38* | € 848,52* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 791,68* | € 874,15* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 823,00* | € 909,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|