Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H900xB1000xT500mm lichtgrau 2x100,3x200mm Schubl.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9147466534
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     36269
EAN/GTIN:
     4004514276780
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035 · Schubladen mit 90% Einfachauszug, Tragfähigkeit 70 kg und Einzelauszugsperre · Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen-Innenmaße B 856 x T 425 mm · Lieferung inklusive Abdeckboden · kombinierbar mit der Flügeltür H 1000 mm zur Integration in das SteckregalsystemWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 856mm· Schubladeninnentiefe: 425mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 100, 3 x 200 mm
Marke:
SCHULTE
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
70 kg
Ausführung:
für Steckregal
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
500 mm
Höhe:
900 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,55*
€ 819,88*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,39*
€ 853,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,37*
€ 854,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,15*
€ 858,31*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 827,27*
€ 920,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,51*
€ 1.016,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,15*
€ 1.016,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,90*
€ 993,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,78*
€ 963,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,37*
€ 914,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.