| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179147466534 Herst.-Nr.: 36269 EAN/GTIN: 4004514276780 |
| |
|
| | |
| Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035 · Schubladen mit 90% Einfachauszug, Tragfähigkeit 70 kg und Einzelauszugsperre · Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen-Innenmaße B 856 x T 425 mm · Lieferung inklusive Abdeckboden · kombinierbar mit der Flügeltür H 1000 mm zur Integration in das SteckregalsystemWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 856mm· Schubladeninnentiefe: 425mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2 x 100, 3 x 200 mm | Anzahl Schubladen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Steck-Regal, Steckregal, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, schubfachschrank nutzhöhe 900mm, aluminium steckregal, schubkastenschrank grau, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,55* | € 819,88* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 769,39* | € 853,68* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 768,37* | € 854,51* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 738,15* | € 858,31* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 827,27* | € 920,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|