| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662324 Herst.-Nr.: SCC 3x4 LE EAN/GTIN: 4260145950257 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017235, Container Kombination SCC, mit Boden Mit dieser Container-Kombination können Räume bis zu 30 m² geschaffen werden. Ein Standortwechsel der Container lässt sich einfach bewerkstelligen. , Auf Anfrage auch in 2,4 m Außenhöhe erhältlich Lieferumfang: , Anlieferung: zerlegt, spart Frachtkosten , Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage Info: Auffahrrampe optional, nicht im Lieferumfang vorhanden., Fabrikat: BOS Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700000 GRAMM | Maße: | 3x4 m | Gesamtbreite außen/innen: | 4200/4075 mm | Gesamttiefe außen/innen: | 3100/2975 mm | Gesamthöhe außen/innen: | 2100/1775 mm | Herstellerartikelnummer: | SCC 3x4 LE | Herstellername: | BOS GmbH Lager-Technik | Markenname: | BOS | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, bos lagercontainer, kälteschutzanzug, 00017235, CONTAINER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.489,77* | € 3.687,39* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.644,45* | € 3.780,63* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.656,30* | € 3.795,40* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.939,72* | € 4.071,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|