Übersicht | "Materiallagercontainer"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 1.308,28* pro Stück |
| |
Materialcontainer MC 1300verzinkt, zerlegt, 3,00 m (15 Angebote) Materialcontainer FLADAFI® • Seitenwand- und Türbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Standardtür 1300 x 1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, DIN rechts • Dachelement aus s... |
|
ab € 1.687,73* pro Stück |
| |
Container IC1200 Holzbod.2100 x 2170 x 2470 mm (10 Angebote) Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert • Stabile Konstruktion mit Statik • Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar) • Für temperatur- und feucht... |
|
ab € 3.930,68* pro Stück |
| |
|
Lacont Umwelttechnik H61-2103-B |
ab € 3.972,17* pro Stück |
| |
Lagercontainer LC 10ft, Enzianblau (1 Angebot) Einsatzbereich: Reifenlager in der Werkstatt Materiallager / Lagerraum im Betrieb Equipmentlager bei Veranstaltungen Equipmentlager bei Veranstaltungen mobile Werkstatt Aufenthaltsraum auf einer Ba... |
|
ab € 3.365,99* pro Stück |
| |
|
Lacont Umwelttechnik H61-6108-C |
ab € 9.016,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3.579,66* pro Stück |
| |
|
Lacont Umwelttechnik H63-1200-A |
ab € 6.554,69* pro Stück |
| |
|
Lacont Umwelttechnik H61-2101-LK |
ab € 4.003,45* pro Stück |
| |
|
Lacont Umwelttechnik H63-1220-A |
ab € 8.695,65* pro Stück |
| |
Container IC1200 isoliert2100 x 2170 x 2500 mm (10 Angebote) Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert • Stabile Konstruktion mit Statik • Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar) • Für temperatur- und feucht... |
|
ab € 4.480,91* pro Stück |
| |
|
Lacont Umwelttechnik H61-6103-B |
ab € 5.250,47* pro Stück |
| |
Lagercontainer LC 10ft, Reinweiß (1 Angebot) Einsatzbereich: Reifenlager in der Werkstatt Materiallager / Lagerraum im Betrieb Equipmentlager bei Veranstaltungen Equipmentlager bei Veranstaltungen mobile Werkstatt Aufenthaltsraum auf einer Ba... |
|
ab € 3.362,82* pro Stück |
| |
|
Lacont Umwelttechnik H61-2108-C |
ab € 6.938,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5.132,25* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Materiallagercontainer | | | Lagercontainer - universell einsetzbar, stabil und leicht zu montieren
Lagercontainer sind universell einsetzbar, bestehen aus einer stabilen Konstruktion und lassen
sich binnen weniger Minuten durch zwei Personen aufbauen und dies dank der Steckkonstruktion
meist ohne Werkzeug.
Eingesetzt werden die geschlossenen Container sowohl im Innen- als
auch im Außenbereich. Diese Raumwunder sind teilweise stapelbar und bieten Ihnen durch die
große Höhe viel Platz. Je nach Modell verfügen sie über Seitenwände und einem Dach aus
wärmedämmenden Sandwichelementen oder aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
Vielfältige Einsatzgebiete
Die Einsatzgebiete sind vielfältig. Klassisch ist die Nutzung als Lagerraum für Materialien oder
Werkzeug. Isolierte Lagercontainer fungieren des Weiteren als
Kellerersatz-, Geräte-, Technikraum. Möglich ist auch eine Nutzung in Schrebergärten oder
auf Campingplätzen.
Gasflaschen und Gefahrstoffen dürfen nicht im Materialcontainer aufbewahrt werden, für die
vorschriftsmäßige Lagerung verwenden Sie bitte Gasflaschencontainer
bzw. Gefahrstoffcontainer.
Für empfindliche Produkte ebenfalls geeignet
Bei starken Schwankungen der Außentemperatur kann ein Temperaturausgleich erfolgen,
eine Bildung von Tropfwasser wird verhindert. Es ist möglich, den Container mit einem elektrischen
Wandheizer bzw. Kühlaggregaten auszustatten, wodurch feuchtigkeits- bzw. wärmeempfindliche
Produkte optimal und kostengünstig gelagert werden können. Aus diesem Grund kann der Container
auch als gekühltes Getränkelager bei Veranstaltungen oder aber zur Zwischenlagerung von frischen
Produkten genutzt werden.
Ausstattung des Containers
Groß ist das Angebot an Materialcontainern; Sie müssen aufgrund der Gegebenheiten bei Ihnen vor
Ort entscheiden, wie er in Bezug auf Abmessungen, Farbe, Nutzlast und Ausstattung gestaltet sein soll.
So sind beispielsweise Fenster, ein- oder zweiflüglige Türen, ein Holzfußboden sowie ein Dachlichtband
möglich. Für die richtige Raumausnutzung empfehlen sich
Lagercontainerregale, sie lassen sich
dank des steckbaren Regalsystems leicht einbauen und bieten Ihnen durch die verschiedenen Ebenen
viel Platz.
Zusätzlich können Sie gegen Aufpreis ein
Elektroinstallationspaket
(bestehend z. B. aus ex-geschützter Lampe, Steckdose und Sicherungskasten), eine
Außenwandlackierung mit RAL-Farben
oder einen Montagedienst,
der Ihnen den Container aufbaut, erwerben. Soll der Materialcontainer jederzeit ortsversetzbar sein,
ist eine Kranaufhängung bei leeren Container oder bei beladenen Containern eine Kranladevorrichtung
notwendig.
Bitte beachten Sie
Bei der Wahl eines Lagercontainers sind unter anderem die Innenhöhe, die Dachlast (Schneelast) sowie
die Standbelastung wichtig. Die Bodenkonstruktion sollte stabil und belastbar sein. Eine isolierte
Außenhaut verhindert nicht nur, dass sich Schwitzwasser bildet, sondern auch das mögliche
Temperaturschwankungen ausgeglichen werden. Als Vorteil erweist sich auch eine Regenrinne,
wodurch das Wasser optimal ablaufen kann und sich nicht auf dem Dach sammelt.
Für eine Arbeitserleichterung sorgen Sie mit einer
Überfahrbrücke. Sie ist ideal,
wenn Sie Waren aus dem Container umladen möchten, denn dadurch können Höhenunterschiede
ausgeglichen werden. Gehen Sie auf Nummer sicher: Zum Schutz Ihrer Materialien vor Diebstahl oder
Einbruch verwenden Sie am besten ein Lagercontainerschloss. |
|