Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005502, Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-658674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     081.55.027
EAN/GTIN:
     4045012021953
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005502, Aluminium-Verladeschiene, faltbar Die faltbaren Verladeschienen sind einfach zu handhaben, leicht verstaubar, immer griffbereit und für das Be- und Entladen von leichten Geräten gedacht. , Verwendung: als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen , Fahrfläche: gelocht, rutschfest, für sicheres Begehen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Länge (L):
3025 mm
Maße L1+L2:
1430+1595 mm
Breite (B):
400 mm
Höhendifferenz (H):
480840 mm
Tragkraft:
590/Paar kg
Gewicht kg/Stück:
23
Herstellerartikelnummer:
081.55.027
Herstellername:
Altec GmbH
Markenname:
ALTEC
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 00005502, VERLADESCHIENE-ALUMINIUM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 337,94*
€ 402,565*
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 363,60*
€ 406,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 358,05*
€ 408,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,07*
€ 408,78*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 384,30*
€ 433,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,65*
€ 516,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,41*
€ 486,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,30*
€ 457,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.025
ab € 269,65*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 489,11*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 675,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.