Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 800 Tragkraft 975 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 800 Tragkraft 975 kg/St�ck
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 800 Tragkraft 975 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.55.024
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Artikelbeschreibung:

Faltbare AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2045 mm
  • L�nge gefaltet: 1105 mm
  • Breite: 800 mm
  • H�hendif.: 320 - 560 mm
  • Tragkraft: 975 kg/St�ck
  • Gewicht: 33 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, Laderampe, Rampe, Schiene, faltbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,45*
€ 570,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,67*
€ 1.272,68*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,12*
€ 678,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,13*
€ 671,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,82*
€ 645,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,91*
€ 623,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,45*
€ 581,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,54*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 337,17*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 677,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.