Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Artikel-Nr.:
     4012-620592
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.027
EAN/GTIN:
     4045012021953
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, faltbar, zum Be-/Entladen

Ideal zum Be-/Entladen von leichten Geräten
Einsetzbar als breiter, faltbarer Ladesteg (bis 2000 mm Länge x 800 mm Breite) oder paarweise bei längeren Ausführungen (2000 bis 3000 mm, in Einzel-Breite 400 mm).
Einfaches Handling
Leicht zu verstauen, überall verwendbar.
Sichere Begehbarkeit
Gelochte, rutschfeste Oberfläche.

Weitere Informationen:
Länge (L):
3000 mm
Maß (L1):
1430 mm
Maß (L2):
1515 mm
Breite (B):
400 mm
Höhendifferenz (H) bei 20 % Steigung:
500 mm
Tragkraft:
400/Paar kg
Gewicht kg/Stück:
22
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 30307885, Alu-Verladeschienen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 337,17*
€ 403,715*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 366,26*
€ 405,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 358,02*
€ 406,68*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 360,90*
€ 406,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,64*
€ 408,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,89*
€ 484,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,21*
€ 476,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,92*
€ 458,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.025
ab € 269,77*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 488,45*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 677,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.