Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L3000xB400mm 590/Paarkg ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9115446463
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.027
EAN/GTIN:
     4045012021953
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
für das Be- und Entladen von leichten Geräten · leicht, handlich im Einsatz - schnell zu verstauen · zum Ausgleich von Höhendifferenzen · rutschsichere Oberfläche für sicheres Begehen · Ausführung L 2000 x B 800 mm als breite, faltbare Auffahrrampe, die anderen Ausführungen sind zweiteilig als Paar einzusetzenWeitere technische Eigenschaften:· Höhendifferenz: 600mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Tragfähigkeit:
590/Paar kg
Gewicht:
22 kg/St.
Länge geklappt:
1605 mm
Höhendifferenz min./max.:
480/840 mm
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 337,17*
€ 403,715*
Lager 1498
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 366,26*
€ 405,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 358,02*
€ 406,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 360,90*
€ 406,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,64*
€ 408,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 405,23*
€ 482,2237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,76*
€ 463,8144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,98*
€ 454,5562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,26*
€ 435,8494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 810,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.025
ab € 269,77*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 488,45*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 677,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.