Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045012021953
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8155027
EAN/GTIN:
     4045012021953
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, faltbar, zum Be-/Entladen

• Ideal zum Be-/Entladen von leichten Geräten
Einsetzbar als breiter, faltbarer Ladesteg (bis 2000 mm Länge x 800 mm Breite) oder paarweise bei längeren Ausführungen(2000 bis 3000 mm, in Einzel-Breite 400 mm).
Einfaches Handling
Leicht zu verstauen, überall verwendbar.
Sichere Begehbarkeit
Gelochte, rutschfeste Oberfläche.

Weitere Informationen:
Breite B:
400 mm
Tragkraft:
400/Paar kg
Länge L:
3000 mm
Gewicht kg/Stück:
22
Maß L1:
1430 mm
Maß L2:
1515 mm
Höhendifferenz H bei 20 % Steigung:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alu-Verladeschienen, Verladeschienen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 337,17*
€ 403,715*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 366,26*
€ 405,23*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 358,02*
€ 406,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 360,90*
€ 406,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,64*
€ 408,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,68*
€ 483,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,99*
€ 475,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,09*
€ 448,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.025
ab € 269,77*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 488,45*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 677,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.