Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe faltbar - L�nge 2535 Breite 400 Tragkraft 750 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2535 Breite 400 Tragkraft 750 kg/Paar
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2535 Breite 400 Tragkraft 750 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.55.026
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Artikelbeschreibung:

Faltbare AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2535 mm
  • L�nge gefaltet: 1350 mm
  • Breite: 400 mm
  • H�hendif.: 400 - 700 mm
  • Tragkraft: 750 kg/Paar
  • Gewicht: 20 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, Laderampe, Rampe, Schiene, faltbar
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 678,34*
€ 777,03*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 685,06*
€ 786,56*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 777,03*
€ 924,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 767,54*
€ 913,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 737,67*
€ 877,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 713,26*
€ 848,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 678,34*
€ 807,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 678,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.025
ab € 270,95*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 339,96*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 486,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.