Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007640, Sichttafeln gelb, Pckg. a 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658623
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5606-04
EAN/GTIN:
     4005546100746
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007640, Sichttafeln SHERPA®, auch passend für Wandhalter VARIO® Die Sichttafeln mit der matten reflexionsarmen Polypropylen-Folie sind z. B. geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc.Sie sind dokumentenecht und scannertauglich. , Format: DIN A4 , Rahmen: farbig, voll umlaufend, aus Polypropylen, Fabrikat: Durable
Weitere Informationen:
GEWICHT:
228 GRAMM
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
5606-04
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Markenname:
DURABLE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnet-rahmen, magnet rahmen, 00007640, SICHTTAFEL, 4005546100746, 1480287
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,444*
€ 6,184*
7 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,354*
€ 6,19*
5
pro Stück
€ 4,80*
ab € 4,638*
€ 6,388*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,824*
€ 7,474*
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 28,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,61*
€ 34,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
567410
ab € 12,40*
Ähnlich
Durable
567610
ab € 22,79*
Ähnlich
Durable
563100
ab € 38,01*
Ähnlich
Durable
562110
ab € 13,33*
Ähnlich
Durable
562210
ab € 10,44*
Ähnlich
Durable
556700
ab € 29,87*
Ähnlich
Durable
551200
ab € 56,09*
Ähnlich
Tarifold
194770
ab € 11,12*
Ähnlich
Durable
1X 562210 + 5X 560603 + 1X 560319
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.