Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000313, Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-656196
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700406
EAN/GTIN:
     4035694000575
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000313, Holzkasten-Wagen Die Kastenwagen ohne Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert. , Nutzhöhe: 800 mm , Konstruktion: Stahlrohr, verschraubt, Baukastensystem , Tragkraft: 500 kg , Räder: 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Ø 200 mm , Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking , Naben: Präzisions-Rillenkugellager , EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig , Pulverbeschichtung: RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest , Wände aus Holzwerkstoff-Platten,Oberflächen Buchendekor, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68000 GRAMM
Tragkraft:
500 kg
Maße LxBxH:
1060x715x1095 mm
Ladefläche LxB:
1000x650 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Gewicht:
73,0 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-700.406
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, 00000313, HOLZKASTENWAGEN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,66*
€ 361,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,69*
€ 366,41*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,53*
€ 370,15*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,01*
€ 372,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,31*
€ 410,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,87*
€ 488,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,28*
€ 457,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,71*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,79*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,32*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,34*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,80*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.