Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015877, Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 7
Image 10
Artikel-Nr.:
     260B-655187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0205-405
EAN/GTIN:
     4250155115807
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015877, Elektrische Fass- und Behälterpumpe (Ex- und nicht Ex-geschützt) Diese Elektropumpen werden zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern genutzt. , Motoren erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt , Förderung nahezu aller Flüssigkeiten möglich , Optimal zur Fass-Restentleerung, Leicht bedienbarer An/Aus-Schalter Lieferumfang: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicherenBetrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. , Pumpwerk aus Niro-Edelstahl Eignung: leichtentzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum, etc., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Eignung:
Lösemittel
Material:
Niro
Tauchtiefen:
1000 mm
Förderhöhe mWS:
14
Fördermenge:
95 l/min
Motorleistung:
430 W
Kabellänge:
5 m
Herstellerartikelnummer:
0205-405
Herstellername:
Lutz Pumpen GmbH
Markenname:
Lutz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.465,86*
€ 1.548,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.434,38*
€ 1.548,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.520,97*
€ 1.596,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.532,34*
€ 1.615,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.580,15*
€ 1.658,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,16*
€ 1.973,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,33*
€ 1.961,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,46*
€ 1.916,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,45*
€ 1.889,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,15*
€ 1.880,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
137395
ab € 1.349,12*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 386,61*
Zubehör
Lutz
138201
ab € 1.152,21*
Zubehör
Lutz
137421
ab € 122,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.