Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900025029, Stahlverpackungsband 13x0,5 mm (ca.800m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-654319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20573
EAN/GTIN:
     4030198205730
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900025029, Stahlverpackungsband Das Stahlverpackungsband besteht aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl in Spezialgüte, die wärmebehandelt wurde. , Material: gewachst und gebläut , Wicklung: einlagige Scheibenwicklung , Kanten: arrodiert , Außen-Ø: 570–650 mm , Kern-Ø: 240–410 mm , Lieferumfang: 2 Scheiben = 1Bund = 1 VE Stahlband 13x0,5 (ca.800m), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
12,7 mm
Stärke:
0,5 mm
Länge ca. m/kg:
20
Bruchlast:
5500 N
Gewicht VE ca.:
40 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 120,62*
€ 149,44*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,06*
€ 149,45*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,80*
€ 150,17*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 153,61*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,02*
€ 163,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 141,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,03*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17817
ab € 131,72*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 310,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 406,74*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17315
ab € 526,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17307
ab € 82,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,53*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17503
ab € 97,97*
Zubehör
Ratioform Verpackungen
sbs1
ab € 47,56*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17508
ab € 83,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17501
ab € 26,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.